曜日別特売

手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト+モバイルバッテリー10000mAhセット

手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト+モバイルバッテリー10000mAhセット - STATUSUNI(ステータスユニ)手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト+モバイルバッテリー10000mAhセット - STATUSUNI(ステータスユニ)手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト+モバイルバッテリー10000mAhセット - STATUSUNI(ステータスユニ)手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト+モバイルバッテリー10000mAhセット - STATUSUNI(ステータスユニ)手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト+モバイルバッテリー10000mAhセット - STATUSUNI(ステータスユニ)手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト+モバイルバッテリー10000mAhセット - STATUSUNI(ステータスユニ)手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト+モバイルバッテリー10000mAhセット - STATUSUNI(ステータスユニ)手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト+モバイルバッテリー10000mAhセット - STATUSUNI(ステータスユニ)

発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストになります。保温性の高いフリース素材を採用することで、見た目にもカジュアルな着心地を実現。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。左の内側にバッテリーポケットと電源スイッチ、右側にはバッテリーポケットがあり予備のバッテリーを入れられ便利にご使用いただけます。

用途気軽に市販のUSBモバイルバッテリーで使用できる男女兼用/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト/電熱ベスト/ヒートベストです。セット内容発熱ベスト1着、USBモバイルバッテリー1個種別ベストブラック混率(%)ポリエステル10機能発熱・防寒・伸縮性バッテリー付属:5V/2.1A(入出力)、10000mAh ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A充電時間約6時間 ※5V/2A~3Aの充電器をお使い下さい。発熱温度(℃)強(赤色):約55、中(青色):約45、弱(緑色):約40使用時間(時間)強(赤色):約3.5、中(青色):約4.5、弱(緑色):約6内容量1セット
注意
※ご使用に際して安心安全な設計をしておりますが以下の注意を必ずお守り下さい。
※低温火傷防止のために2時間のタイマーで電源が自動的にOFFになります。再度、電源を入れるには1バッテリー2ウェアの順に電源を入れ直して下さい。
※素肌の上から直接着用しないで下さい。
※就寝・仮眠時に使用しないで下さい。
※分解・修理・改造は絶対に行わないで下さい。
※違和感・異常を感じた場合、すぐ着用を中止して電源をOFFにしてバッテリーを外して下さい。
※洗濯後の生乾き状態、雨や雪等で湿った状態では使用しないで下さい。
※低温火傷に注意をして適温にてご使用下さい。
※ (低温火傷は地肌に直接60℃で1分間、50℃で3分間、42℃で6時間で皮下組織に深刻な症状が出ると言われています)
※乳幼児の手が届かないよう心掛けて下さい。
※ご使用後は忘れずにUSBモバイルバッテリーの充電を行って下さい。充電は5V/2A~3A推奨です。
※ (容量がゼロの状態は24h放置でも著しくバッテリーが痛みます)
※バッテリーの温度が0℃以下の時は絶対に充電をしないで下さい。一気に劣化が進み、膨張・自然発火等の重篤な危険を伴う恐れがございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
513541894021661480001S923357
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
513541984021661480001M1003661
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
513542074021661480001L1043863
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
513542164021661480001LL1083964
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
5135422540216614800013L1144065
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
5135423440216614800014L1244265
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
5135425040216614800015L1344465
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする