曜日別特売

さっと洗えるお弁当箱

さっと洗えるお弁当箱 - HAKOYAさっと洗えるお弁当箱 - HAKOYAさっと洗えるお弁当箱 - HAKOYA

さっと洗えてストレスレスな弁当箱
弁当箱の内側に洗いやすく汚れにくい特殊コーティングを施し、時短につながる便利な弁当箱です。
内側に汚れの落ちやすい特殊な塗りを施し、洗いやすさにこだわりました。
四隅の形が丸く、中蓋のないシンプルな構造。
一段だから盛付もおかずが少なくても大丈夫!
珍しい斜めに仕切れるスライド可能な斜め仕切り付き。詰め方のバリエーションが広がります。
まっすぐには仕切れません。

仕様電子レンジ/食器洗浄乾燥機使用可付属品仕切、シリコーンパッキン材質蓋・本体:PET.A、仕切:PP、パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)175×135×65サイズL容量(mL)900質量(g)283段数1温度(℃)耐熱・耐冷:-20~+140内容量1個
注意
※こちらの商品はひとつひとつ手作業による塗り製品です。
※ そのため、多少の塗りむらや微かなキズなどがある場合がございます。
※樹脂の成型の跡が見られる場合がございますが、ご使用に問題はございません。
※完全密封ではありませんので、横にしたりすることにより汁漏れする場合があります。
※電子レンジをご利用の際はフタをしたまま加熱は避けてください。
※直火やオーブンでのご使用や高温になる場所に置くことは避けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5129767430348ネイビー
2,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
5129769030350グレー
2,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする