曜日別特売

抗菌塗り曲げわっぱ 曲げわっぱ一段弁当

抗菌塗り曲げわっぱ 曲げわっぱ一段弁当 - HAKOYA抗菌塗り曲げわっぱ 曲げわっぱ一段弁当 - HAKOYA抗菌塗り曲げわっぱ 曲げわっぱ一段弁当 - HAKOYA抗菌塗り曲げわっぱ 曲げわっぱ一段弁当 - HAKOYA

抗菌塗装仕上げの曲げわっぱ風弁当箱
まるで木製のような見た目の質感を感じさせてくれるお弁当箱です。
電子レンジや食器洗い乾燥機対応の樹脂製品なので、木製のお弁当箱にはない機能性が人気のヒミツです。
さらに抗菌塗装が施されているのも嬉しいポイントです。
付属品には、盛付けに便利な仕切と丸みのある形状のお弁当箱でもしっかりと止められる滑止(すべりどめ)付バンドが付いています。

仕様電子レンジ,食器洗浄乾燥機使用可付属品中蓋、仕切、滑止付バンド材質本体:PET.A 仕切:PP段数1段温度(℃)耐熱・耐冷:-20~+140内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
容量(mL)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5129763830293159×117×54ベージュ500230
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
5129764730294159×117×54ライトブラウン500230
2,200
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
5129765630296182×133×58ベージュ800290
2,400
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
5129766530297182×133×58ライトブラウン800290
2,400
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする