あじろ二段弁当

あじろ二段弁当 - HAKOYA

あじろの伝統ある風合いが美しい和シックなシリーズ。
電子レンジ、食洗機対対応!
杉・檜(ひのき)・竹などの細い薄板を互い違いにくぐらせて編んだ「あじろ」を図案化して施した弁当箱です。
中蓋がついており、一段ずつでも使用可能。

仕様電子レンジ,食器洗浄乾燥機使用可付属品中蓋x2、ランチバンド材質蓋・本体:PET.A、中蓋:PE、バンド:天然ゴム・レーヨン質量(g)325容量(L)0.29x2段段数2段寸法(cm)17.5×7.5×8.5内容量1個
注意
※中蓋は電子レンジ・食器洗浄乾燥機使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5129760450578
2,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする