ボックスファン 盤外側面取付型

ボックスファン 盤外側面取付型 - オーム電機[配線パーツ]ボックスファン 盤外側面取付型 - オーム電機[配線パーツ]ボックスファン 盤外側面取付型 - オーム電機[配線パーツ]ボックスファン 盤外側面取付型 - オーム電機[配線パーツ]ボックスファン 盤外側面取付型 - オーム電機[配線パーツ]ボックスファン 盤外側面取付型 - オーム電機[配線パーツ]ボックスファン 盤外側面取付型 - オーム電機[配線パーツ]ボックスファン 盤外側面取付型 - オーム電機[配線パーツ]

業界シェアNO.1。
豊富なラインナップの盤外側面取付型。
独自設計の放熱フィンで効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器
ほこり、湿気をブロック!制御盤内の温度を外気温度に近づけます。

適合UL1995規格取付方式盤外側面取付型冷却方式空冷使用周囲温度(℃)-10~+70※氷結無き事RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)20~85※結露無き事内容量1台
注意
※定格能力は制御盤内部と外気温度の差が20Kの時の公称能力です。
※単相AC100V、単相AC200Vでご使用ください。
※定格消費電流と定格消費電力は周囲温度+25℃、湿度50%RHにおけるメーカー測定値です。
※外径寸法は端子台、ガードを除いた寸法です。
※制御盤外と制御盤内の空気循環が妨げられないように、熱交換器は他のユニットまたは壁と150mm以上の空間をお取りください。能力が低下します。
※熱交換器への電源接続は、適切なブレーカを介してください。
※本製品は屋内専用です。
※引火性ガス、腐食性ガスおよび絶縁を破壊するものが、発生または充満する場所では使用できません。
※振動・衝撃のある場所では使用できません。
※本製品の取付けには電気工事が必要です。専門業者または有資格者にご相談ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51296317OC-15S-A100本体×1台、120角フィルタガード×1個、ガード取付用ねじ×4本、警告ラベル(感電注意)×1枚、取扱説明書×1冊6.1(50/60Hz)単相AC100~AC12044/42150×590×90
32,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51296326OC-15S-A200本体×1台、120角フィルタガード×1個、ガード取付用ねじ×4本、警告ラベル(感電注意)×1枚、取扱説明書×1冊6.1(50/60Hz)単相AC200~AC23044/42150×590×90
32,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
51296360OC-37S-A100本体×1台、150角フィルタガード×2個、ガード取付用ねじ×8本、警告ラベル(感電注意)×1枚、取扱説明書×1冊16.1(50/60Hz)単相AC100~AC120200/180382×650×90
94,500
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51296369OC-37S-A200本体×1台、150角フィルタガード×2個、ガード取付用ねじ×8本、警告ラベル(感電注意)×1枚、取扱説明書×1冊16.1(50/60Hz)単相AC200~AC230200/180382×650×90
94,500
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51296396OC-28S-A100本体×1台、120角フィルタガード×1個、ガード取付用ねじ×8本、警告ラベル(感電注意)×1枚、取扱説明書×1冊10.7(50/60Hz)単相AC100~AC12088/84280×590×90
62,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51296405OC-28S-A200本体×1台、120角フィルタガード×1個、ガード取付用ねじ×8本、警告ラベル(感電注意)×1枚、取扱説明書×1冊10.7(50/60Hz)単相AC200~AC23088/84280×590×90
62,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51296439OC-31S-A100本体×1台、120角フィルタガード×2個、ガード取付用ねじ×8本、警告ラベル(感電注意)×1枚、取扱説明書×1冊11(50/60Hz)単相AC100~AC12088/84310×680×60
82,800
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51296448OC-31S-A200本体×1台、120角フィルタガード×2個、ガード取付用ねじ×8本、警告ラベル(感電注意)×1枚、取扱説明書×1冊11(50/60Hz)単相AC200~AC23088/84310×680×60
82,800
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51296475OC-40S-A100本体×1台、150角フィルタガード×2個、ガード取付用ねじ×8本、警告ラベル(感電注意)×1枚、取扱説明書×1冊28.3(50/60Hz)単相AC100~AC120200/180400×714×160
183,200
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51296484OC-40S-A200本体×1台、150角フィルタガード×2個、ガード取付用ねじ×8本、警告ラベル(感電注意)×1枚、取扱説明書×1冊28.3(50/60Hz)単相AC200~AC230200/180400×714×160
183,200
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51296518OC-30S-A100本体×1台、150角フィルタガード×1個、ガード取付用ねじ×4本、警告ラベル(感電注意)×1枚、取扱説明書×1冊12.5(50/60Hz)単相AC100~AC120100/90300×650×90
78,500
62,880
69,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51296527OC-30S-A200本体×1台、150角フィルタガード×1個、ガード取付用ねじ×4本、警告ラベル(感電注意)×1枚、取扱説明書×1冊12.5(50/60Hz)単相AC200~AC230100/90300×650×90
78,500
62,880
69,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51296554OC-20S-A100本体×1台、150角フィルタガード×1個、ガード取付用ねじ×4本、警告ラベル(感電注意)×1枚、取扱説明書×1冊14.5(50/60Hz)単相AC100~AC120100/90200×714×160
100,800
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51296570OC-20S-A200本体×1台、150角フィルタガード×1個、ガード取付用ねじ×4本、警告ラベル(感電注意)×1枚、取扱説明書×1冊14.5(50/60Hz)単相AC200~AC230100/90200×714×160
100,800
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51296615OC-17S-A100本体×1台、120角フィルタガード×1個、ガード取付用ねじ×4本、警告ラベル(感電注意)×1枚、取扱説明書×1冊6.2(50/60Hz)単相AC100~AC12044/42170×680×60
43,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51296624OC-17S-A200本体×1台、120角フィルタガード×1個、ガード取付用ねじ×4本、警告ラベル(感電注意)×1枚、取扱説明書×1冊6.2(50/60Hz)単相AC200~AC23044/42170×680×60
43,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51296640OC-12S-A100本体×1台、120角フィルタガード×1個、ガード取付用ねじ×4本、警告ラベル(感電注意)×1枚、取扱説明書×1冊5.8(50/60Hz)単相AC100~AC12044/42200×480×66
43,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
51296649OC-12S-A200本体×1台、120角フィルタガード×1個、ガード取付用ねじ×4本、警告ラベル(感電注意)×1枚、取扱説明書×1冊5.8(50/60Hz)単相AC200~AC23044/42200×480×66
43,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする