面ファスナー 金具・マグネット付

面ファスナー 金具・マグネット付 - ラクテム面ファスナー 金具・マグネット付 - ラクテム面ファスナー 金具・マグネット付 - ラクテム面ファスナー 金具・マグネット付 - ラクテム面ファスナー 金具・マグネット付 - ラクテム面ファスナー 金具・マグネット付 - ラクテム面ファスナー 金具・マグネット付 - ラクテム面ファスナー 金具・マグネット付 - ラクテム

面ファスナー(結束マジックテープ)に強力なネオジキャップ磁石と金具を取り付けた製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。ビス止めすることなくマグネットで吸着でき、金具で相手物をしっかり押さえることができます。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。

用途モノの結束や簡易固定、締結、保持や等に。材質滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、ねじ・座金・ナット:SUS304相当面ファスナー:オレンジ / ブラック材質(本体)磁石::ネオジム / ニッケルメッキ材質(キャップ)磁石::SPCC / ニッケルメッキバックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm取付金具SUS304(t=1)材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)7.8内容量1個
注意
※50mm程度、面ファスナーを重ねてご使用ください。途中継ぎ目が入ることがありますが、使用上は問題ありません。強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1~3日経ってからご使用下さい。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
外周長(mm)
吸着力(N)
寸法D(mm)
寸法X(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51296825MF40-16-200-O200取付推奨:5039.21640
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
51296834MF40-16-200-B200取付推奨:5039.21640
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
51296850MF40-20-200-O200取付推奨:5068.62040
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
51296859MF40-20-200-B200取付推奨:5068.62040
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
51296868MF40-16-300-O300取付推奨:8039.21640
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
51296877MF40-16-300-B300取付推奨:8039.21640
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
51296886MF40-20-300-O300取付推奨:8068.62040
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
51296895MF40-20-300-B300取付推奨:8068.62040
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
51296904MF40-16-400-O400取付推奨:11039.21640
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
51296920MF40-16-400-B400取付推奨:11039.21640
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
51296929MF40-20-400-O400取付推奨:11068.62040
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
51296938MF40-20-400-B400取付推奨:11068.62040
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
51296947MF50-25-200-O200取付推奨:50196.12550
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
51296956MF50-25-200-B200取付推奨:50196.12550
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
51296965MF50-32-200-O200取付推奨:50323.63250
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
51296974MF50-32-200-B200取付推奨:50323.63250
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
51296990MF50-25-300-O300取付推奨:80196.12550
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
51296999MF50-25-300-B300取付推奨:80196.12550
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
51297008MF50-32-300-O300取付推奨:80323.63250
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
51297017MF50-32-300-B300取付推奨:80323.63250
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
51297026MF50-25-400-O400取付推奨:110196.12550
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
51297035MF50-25-400-B400取付推奨:110196.12550
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
51297044MF50-32-400-O400取付推奨:110323.63250
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
51297060MF50-32-400-B400取付推奨:110323.63250
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする