曜日別特売

面ファスナー 取付金具・ねじ付

面ファスナー 取付金具・ねじ付 - ラクテム面ファスナー 取付金具・ねじ付 - ラクテム面ファスナー 取付金具・ねじ付 - ラクテム面ファスナー 取付金具・ねじ付 - ラクテム面ファスナー 取付金具・ねじ付 - ラクテム面ファスナー 取付金具・ねじ付 - ラクテム面ファスナー 取付金具・ねじ付 - ラクテム面ファスナー 取付金具・ねじ付 - ラクテム

面ファスナー(結束マジックテープ)と取付金具、ねじをセットにした製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。取付金具で相手物をしっかり押さえることができます。付属のねじで木材や壁などに自由な角度で取り付けることができます。

用途モノの結束や簡易固定、締結、保持等に。材質十字穴Aトラスねじ(2個入り):SUS304相当面ファスナー:オレンジ / ブラックバックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm取付金具SUS304(t=1)材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)7.8内容量1個
注意
※50mm程度、面ファスナーを重ねてご使用ください。途中継ぎ目が入ることがありますが、使用上は問題ありません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法L(mm)
寸法d(mm)
外周長(mm)
寸法X(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51297069MF40-200-Oねじ:3-82003.2取付推奨:5040
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
51297078MF40-200-Bねじ:3-82003.2取付推奨:5040
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
51297087MF40-300-Oねじ:3-83003.2取付推奨:8040
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
51297096MF40-300-Bねじ:3-83003.2取付推奨:8040
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
51297105MF40-400-Oねじ:3-84003.2取付推奨:11040
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
51297114MF40-400-Bねじ:3-84003.2取付推奨:11040
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
51297130MF50-200-Oねじ:4-82004.2取付推奨:5050
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
51297139MF50-200-Bねじ:4-82004.2取付推奨:5050
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
51297148MF50-300-Oねじ:4-83004.2取付推奨:8050
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
51297157MF50-300-Bねじ:4-83004.2取付推奨:8050
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
51297166MF50-400-Oねじ:4-84004.2取付推奨:11050
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
51297175MF50-400-Bねじ:4-84004.2取付推奨:11050
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする