曜日別特売

内蔵SSD WD Black SN770M(NVMe Gen4)

内蔵SSD WD Black SN770M(NVMe Gen4) - Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN770M(NVMe Gen4) - Western Digital(ウエスタンデジタル)

このM.2 2230 SSDには、PCIe Gen 4.0、Western DigitalのnCache 4.0テクノロジーを搭載し、
MicrosoftのDirectStorageをサポートしています。
また、Western Digital Dashboard(Windowsのみ)ソフトウェアでドライブを監視できます。

互換性
・M.2 2230フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン
・Windows 10以降
仕様Random Read:460K IOPS、Random Write:800K IOPS、フォームファクター:M.2 2230付属品WD_BLACK SN770M M.2 2230 NVMe SSD質量(g)2.8温度範囲(℃)非動作時:-40~85-(40°F to 185°F)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29.97×22.1×2.29商品番号WDS500G3X0GインターフェースPCIe Gen4 x4保証期間5年間の製品保証コネクタM.2耐久性(TBW)300RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85(32°F to 185°F)容量(GB)500読取速度(MB/s)シーケンシャル:最大 5000書込速度(MB/s)シーケンシャル:最大4000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51354329WDS500G3X0G
オープン
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする