曜日別特売

蛇の目クリップ

蛇の目クリップ - LION (ライオン事務器)蛇の目クリップ - LION (ライオン事務器)蛇の目クリップ - LION (ライオン事務器)蛇の目クリップ - LION (ライオン事務器)

サッと書類を綴じられる強力クリップです。

材質スチール(ニッケルメッキ)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1函(10個)
注意
※つづり枚数は、64g/m2PPC用紙を使用した場合の目安を表示しています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
綴じ枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51354566No.52511~120枚
550
499
549(税込)
当日出荷
51354575No.53381~100枚
490
459
505(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
51354584No.5429小小1~65枚
440
399
439(税込)
当日出荷
51354600No.55191~45枚
400
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする