LION (ライオン事務器)
PPカラーホルダー
通常の厚みでエコノミーな100冊パックです。
材質
PPシート製(透明)
厚さ(mm)
0.2
色
透明
サイズ
A4判
寸法(縦×横)(mm)
310×220
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(100枚)
注意
※コピー用紙や印刷物などは、よく乾燥させてから挿入してください。印刷物によっては化学変化をおこし、シートに波打ちや反りが発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51354374
CF-6E-100P
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください