LION (ライオン事務器)
紙折機
二つ折りタイプ。2回通しで各種折りが可能です。色画用紙の折り設定が標準装備されています。
仕様
用紙積載量(上質55kg):500枚
幅(mm)
680
質量(kg)
23.9
高さ(mm)
368
種類
【折り形】2つ折り、内3つ折り(2回通し)、外3つ折り(2回通し)、4つ折り(2回通し)、片袖折り(2回通し)
奥行(mm)
530
電源(V)
AC100
消費電力(W)
68/50Hz、93/60Hz
対応
用紙サイズ:A3~B7、色画用紙
紙質
40kg~135kg(46.5g/m
2
~157g/m
2
)
処理速度
【A4:2つ折】8000枚/時(50Hz)/9200枚/時(60Hz)
内容量
1台
注意
※使用地域により50Hz/60Hzをご指定ください。
※色画用紙は392×271×(122.1g/m
2
)のサイズとなります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包軒先渡しのご対応となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご購入後は1ヶ月以内に保証登録いただくようにお願い申し上げます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51354740
LF-811N
¥
167,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
11,700
/
税込
¥
12,870
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません