紙折機

紙折機 - LION (ライオン事務器)紙折機 - LION (ライオン事務器)

A4専用タイプ。ダイヤルを回すだけで、折り形を各種設定できます。窓あき封筒(長3)用の変形折りにも対応しています。(仕上り寸法107mm)

仕様用紙積載量(上質55kg):380枚幅(mm)622質量(kg)21高さ(mm)332種類【折り形】2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、変形外3つ折り、4つ折り5種類奥行(mm)455電源(V)AC100消費電力(W)68/50Hz、93/60Hz対応用紙サイズ:A4紙質55kg~110kg(64g/m2~127.9g/m2)処理速度【A4:2つ折】8000枚/時(50Hz)/9200枚/時(60Hz)内容量1台
注意
※使用地域により50Hz/60Hzをご指定ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包軒先渡しのご対応となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご購入後は1ヶ月以内に保証登録いただくようにお願い申し上げます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51354749LF-80N
184,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥12,300/税込¥13,530
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする