シュレッダー

シュレッダー - LION (ライオン事務器)シュレッダー - LION (ライオン事務器)シュレッダー - LION (ライオン事務器)

セキュリティレベル6と最大細断枚数16枚を両立したハイセキュリティモデル。細断サイズ幅1.0×長さ9.6mmは、セキュリティの国際基準「ISO/IEC21964-1,2,3」で定められた”書かれた文字の復元が不可能”と認められるセキュリティレベル6をクリアしています。

幅(mm)投入:310質量(kg)約88容量(L)屑箱:約76電源(V)AC100定格消費電力(W)約720細断枚数定格:8枚:16枚ダストボックス容量(L)屑箱:約76定格時間30分細断寸法(mm)約1×9.6セキュリティレベル6細断形状マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合細断可能物内容量1台
注意
※カーボン紙、ビニール類、粘着物、クリアホルダー等、指定の細断物以外には使用しないでください。
※最大細断枚数は、64g/m2のPPC用紙(A4)を縦に投入した場合の目安を表示しています。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51354758KIW-F16Bブラック
888,000
879,800
967,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51354767KIW-F16Wホワイト
888,000
879,800
967,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

シュレッドギアシリーズ紹介movie
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする