曜日別特売

ASUS ProArt PA329CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ 32型(可視領域31.5インチ)

ASUS ProArt PA329CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ  32型(可視領域31.5インチ) - ASUS(エイスース)ASUS ProArt PA329CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ  32型(可視領域31.5インチ) - ASUS(エイスース)ASUS ProArt PA329CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ  32型(可視領域31.5インチ) - ASUS(エイスース)ASUS ProArt PA329CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ  32型(可視領域31.5インチ) - ASUS(エイスース)ASUS ProArt PA329CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ  32型(可視領域31.5インチ) - ASUS(エイスース)ASUS ProArt PA329CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ  32型(可視領域31.5インチ) - ASUS(エイスース)ASUS ProArt PA329CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ  32型(可視領域31.5インチ) - ASUS(エイスース)ASUS ProArt PA329CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ  32型(可視領域31.5インチ) - ASUS(エイスース)

31.5 インチ 4K (3840 x 2160) LED バックライト HDR ディスプレイ、178° 広視野角 IPS パネル
DCI-P3 カバー率 98% の広い色域
96W Power Delivery、DisplayPort (MST)、HDMI、USB ハブを備えた DP over USB-C を含む広範な接続性
デスクスペースを最大限に活用できる壁掛け可能なデザイン
快適な視聴体験を実現する上下角度調節 (チルト)、左右角度調節(スウィーベル)、縦回転(ピボット)、高さ調整機能を備えた人間工学に基づいたデザイン

仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載付属品Color pre-calibration report、DisplayPort cable、HDMIケーブル、電源コード、Quick release stand、USB-C cable、保証書質量(kg)スタンド付き正味重量 : 9.9、スタンドなし正味重量 : 6.7消費電力(W)使用時:26.22以下、スタンバイ時:0.5以下電源AC100~240V表面処理ノングレア本体質量(kg)14.2(パッケージ込)型番(製品)PA329CRV寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き外形寸法:713.8×(487.67~617.67)×240、スタンドなし外形寸法:713.8×419.3×44.7、ボックス寸法:828×509×142対応【広色域対応】ColorSpace(sRGB):100%/ColorSpace(AdobeRGB):99%、【HDR(HighDynamicRange)】HDR10、【フリッカーフリー】搭載機能ProArt Preset:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Quick Fit機能:搭載、ブルーライトフィルター:搭載、HDCP:搭載、Picture in Picture:搭載、Picture by Picture:搭載、AMD FreeSync/Adaptive-Sync:Adaptive-Syncコントラスト比1000:1液晶パネル31.5型ワイド画素ピッチ0.182mm最大解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証、LCDZBDWarranty:3年間視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)スピーカー2W×2色(本体)シルバーオーディオ機能Speaker : あり(2Wx2)高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED回転角度(°)縦回転(ピボット)左右回り90アスペクト比16:9ビデオ仕様Trace Free テクノロジー:搭載、ProArt Preset:sRGB、ProArt Preset:Adobe RGB、ProArt Preset:DCI-P3、ProArt Preset:Rec. 2020、ProArt Preset:DICOM、ProArt Preset:Rec. 709、ProArt Preset:User mode1、ProArt Preset:User mode2、色温度選択:搭載(5 modes)、ガンマ調整:搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )、色精度:△E< 2、ProArt Palette:搭載、PIP / PbP Technology:搭載、HDCP:搭載、2.2、VRR テクノロジー:搭載 (Adaptive-Sync)、ProArt Chroma Tune:搭載、Low Blue Light:搭載 (Hardware Solution)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)713.8×(487.67~617.67)×240(スタンド含む)最大輝度(cd/m2)400走査周波数アナログ:水平/垂直、デジタル : 水平/垂直 15~135 kHz(H) / 48~60 Hz(V)入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode/PD 96W)、DisplayPort 1.4×2(Daisy Chain)、HDMI(v2.0)×2/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS最大表示色約10億7370万対応VESA規格100mm×100mm角度調節(チルト)上23°~下5°、(スウィーベル)左右30°内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51354304PA329CRV
オープン
99,980
109,978(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする