曜日別特売

ASUS ProArt PA248CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ 24.1型

ASUS ProArt PA248CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ 24.1型 - ASUS(エイスース)ASUS ProArt PA248CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ 24.1型 - ASUS(エイスース)ASUS ProArt PA248CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ 24.1型 - ASUS(エイスース)ASUS ProArt PA248CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ 24.1型 - ASUS(エイスース)ASUS ProArt PA248CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ 24.1型 - ASUS(エイスース)ASUS ProArt PA248CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ 24.1型 - ASUS(エイスース)ASUS ProArt PA248CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ 24.1型 - ASUS(エイスース)ASUS ProArt PA248CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ 24.1型 - ASUS(エイスース)

24.1 インチ 16:10 WUXGA (1920 x 1200) LED バックライト HDR ディスプレイ、178° 広視野角 IPS パネル
97% DCI-P3 および 100% sRGB をカバーする広い色域
96W Power Delivery を備えた DisplayPort、USB-C、DisplayPort、HDMI、USB ハブなどの広範な接続性
スリムなプロファイルとコンパクトなベースに加え、デスクスペースを最大限に活用できる壁掛け可能なデザイン
人間工学に基づいたデザインで、チルト、スイベル、ピボット、高さの調整が可能で快適な視聴を実現

仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載付属品Color pre-calibration report、DisplayPort cable、HDMIケーブル、電源コード、Quick release stand、クイックスタートガイド、USB-C cable、保証書質量(kg)スタンド付き正味重量 : 5.9、スタンドなし正味重量 : 4.2電源(V)100~240(50/60Hz)消費電力(W)消費電力:12.35 、省電力モード:<0.5、電源オフモード:0(ハードスイッチ)電源AC100~240V表面処理ノングレア本体質量(kg)約8.5(パッケージ込)型番(製品)PA248CRV寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き外形寸法:531.69×(399.2~529.2)×190.37、スタンドなし外形寸法:531.69×350.18×44.1、ボックス寸法:610×414×126対応【広色域対応】ColorSpace(sRGB):100%/ColorSpace(AdobeRGB):99%、【HDR(HighDynamicRange)】HDR10、【フリッカーフリー】搭載機能【ビデオ】ProArt Preset:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Quick Fit機能:搭載、ブルーライトフィルター:搭載、HDCP:搭載、AMD FreeSync/Adaptive-Sync:Adaptive-Syncコントラスト比1000:1液晶パネル24.1型ワイド画素ピッチ0.270mm最大解像度1920×1200保証期間購入日より3年間の日本国内保証、LCDZBDWarranty:3年間視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)スピーカー2W×2色(本体)シルバー高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED回転角度(°)縦回転(ピボット)左右回り90アスペクト比16:10最大輝度(cd/m2)350走査周波数アナログ:水平/垂直、デジタル:水平/垂直 USB-C、DisplayPort : 95~95 KHz (H) / 48~75 Hz (V)、HDMI : 30~95 KHz (H) / 48~75 Hz (V)入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode/USB PD 96W)、DisplayPort 1.4×2(Daisy Chain)、HDMI(v1.4)×2/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックI/OポートUSB-C×1(DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×2(Daisy Chain)、HDMI(v1.4)×2、USB Hub:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3/USB 3.2 Gen 1 Type-C×1、Earphone Jack:あり、USB-C Power Delivery:96Wパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万対応VESA規格100mm×100mm角度調節(チルト)上23°~下5°、(スウィーベル)左右30°内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51354295PA248CRV
オープン
43,980
48,378(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする