マルサ
杭抜き25
打ち込んだパイプや支柱を抜く作業の負担を軽減します。
1人の力でラクに抜くことができます。
長さ(mm)
900
質量(kg)
2.24
使用工具
(先端金具交換時)17mm
表面処理
ユニクロメッキ
適合パイプ径(Φmm)
25.4
荷重(kg)
【力点】40以内(グリップカバー部分)
内容量
1丁
関連資料:
(1.64MB)
注意
※極度に硬い土に打ち込んだ杭や、曲がった支柱等に使用すると本製品が破損する場合があります。
※無茶な使用は、絶対にしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51297489
K-25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません