GERRY
GERRY ボクサーブリーフ
メタリックカラーゴム&ロゴが映える!抜群のストレッチで締め付けすぎない快適インナー!ポリエステルの多い素材で洗濯後の乾きも早い!
用途
肌着・靴下
混率(%)
ポリエステル95、ポリウレタン5
型番
G22BB-001
機能
ストレッチ性・速乾
内容量
1枚
注意
※濃色の場合は濡れた状態や強い摩擦により合成皮革や他のものに色移りする恐れがありますので、お取扱いにご注意下さい。
※プリント部分は合成皮革のソファ等に大変移りやすい性質がありますのでお取扱いにご注意下さい。
※色物は他の物と一緒に洗わないで下さい。
※洗濯後は速やかに形を整えて乾燥させて下さい。
※タンブラー乾燥はお避け下さい。
※ゴムおよびプリント部へのアイロンはお避け下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51346349
191286
ゴールド
M
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51346358
191287
ゴールド
L
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51346367
191288
ゴールド
LL
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51346376
191289
シルバー
M
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51346385
191290
シルバー
L
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51346394
191291
シルバー
LL
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください