GERRY
GERRY GIベルト
緩まずしっかりロックできるローラーバックル!
用途
一般作業、レジャー
サイズ
フリー
混率(%)
綿60、レーヨン40
型番
GR-701
バックル
ローラー
内容量
1本
注意
※本製品は、水分、汗、摩擦等により色落ちする場合がありますのでご了承ください。
※合成皮革は、時間の経過と共に劣化し剥離してくる特性があります。
※保管方法はできるだけ湿気を避け乾燥状態で保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51346044
160951
ベージュ
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51346060
160952
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください