GERRY
GERRY ステッチベルト
トリプルステッチが映えるカジュアルベルト!
用途
一般作業、レジャー
材質
表裏:合成皮革
色
ブラウン
サイズ
フリー
型番
GR-702
内容量
1本
注意
※本製品は、水分、汗、摩擦等により色落ちする場合がありますのでご了承ください。
※合成皮革は、時間の経過と共に劣化し剥離してくる特性があります。
※保管方法はできるだけ湿気を避け乾燥状態で保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51346069
160953
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください