GERRY
GERRY メンズロングスパッツ
ストレッチ、速乾性に優れた万能快適インナー!
用途
肌着・靴下
混率(%)
身生地ポリエステル95、ポリウレタン5
型番
G23SP-001
機能
ストレッチ、速乾性
内容量
1枚
注意
※濃色の場合は濡れた状態や強い摩擦により合成皮革や他のものに色移りする恐れがありますので、お取扱いにご注意下さい。
※プリント部分は合成皮革のソファ等に大変移りやすい性質がありますのでお取扱いにご注意下さい。
※色物は他の物と一緒に洗わないで下さい。
※洗濯後は速やかに形を整えて乾燥させて下さい。
※タンブラー乾燥はお避け下さい。
※ゴムおよびプリント部へのアイロンはお避け下さい。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51346464
192125
ブラック
M
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51346480
192126
ブラック
L
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51346489
192127
ブラック
LL
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51346498
192131
レオパードブラウン
M
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51346507
192132
レオパードブラウン
L
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51346516
192133
レオパードブラウン
LL
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51346525
192128
ゼブラブルー
M
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51346534
192129
ゼブラブルー
L
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51346550
192130
ゼブラブルー
LL
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください