UPレノマ ヘルシー 健康スリッパ

UPレノマ  ヘルシー 健康スリッパ - オクムラUPレノマ  ヘルシー 健康スリッパ - オクムラUPレノマ  ヘルシー 健康スリッパ - オクムラUPレノマ  ヘルシー 健康スリッパ - オクムラUPレノマ  ヘルシー 健康スリッパ - オクムラUPレノマ  ヘルシー 健康スリッパ - オクムラUPレノマ  ヘルシー 健康スリッパ - オクムラUPレノマ  ヘルシー 健康スリッパ - オクムラ
(1件のレビュー)

UP renomaの健康スリッパ。足裏にあたる所の凹凸のツブツブが程よく足裏を刺激。土踏まずの所は盛り上がりが足裏にフィットして気持ちいい。M~XLサイズと豊富なサイズ展開ですので、足のサイズに合わせやすい。

材質表:綿、中板:PVC、底:EVA樹脂靴タイプスリッパ内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
外寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51347898RPAA1902REレッドM約22.5~2411524
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51347907RPAA1903BLブルーL約24~25.513526
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
51347916RPAA1900BKブラックLL約25.5~2714528
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51347925RPAA1901BLブルーXL約27~28.517530
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51347898
2025-12-29
用途: 庭履き
農・林・水産業

サイズを心配していましたが、やはり小さめで、履けないことはないが、履き具合が悪い。見た目は赤色がきれいです。通販はやはり、サイズをしっかりチェックすることが大事だと改めて反省しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする