挿シこむ薄型携帯スリッパ

挿シこむ薄型携帯スリッパ - オクムラ挿シこむ薄型携帯スリッパ - オクムラ挿シこむ薄型携帯スリッパ - オクムラ挿シこむ薄型携帯スリッパ - オクムラ挿シこむ薄型携帯スリッパ - オクムラ挿シこむ薄型携帯スリッパ - オクムラ挿シこむ薄型携帯スリッパ - オクムラ挿シこむ薄型携帯スリッパ - オクムラ

カバンの中にサッと挿しこめる薄型タイプの携帯スリッパ。持ち運びやすく出張や旅行などに便利。折り畳みタイプではないの左右を重ねてサッと収納できます。前が閉じているのでビジネスやフォーマルな場所にもご利用頂けます。底がEVA素材でインソールにはクッションが入っているので、底つき感や床からの冷えも感じにくい仕様です。甲にもクッション性があり適度な伸縮素材なので足に馴染みやすい。洗えるので繰り返し使えて衛生的。3サイズ展開で幅広い層でご利用頂けます。

付属品収納袋靴タイプスリッパ内容量1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51348099AAAN1901BK表:ポリエステル、底:EVA樹脂ニット ブラックM約22.5~24.545
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
51348108AAAN1903BK表:ポリエステル、底:EVA樹脂ニット ブラックL約25~26.550
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
51348117AAAN1905BK表:ポリエステル、底:EVA樹脂ニット ブラックLL約27~28.560
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
51348126AAAN1900BK表:ポリエステル・レーヨン・スパン、底:EVA樹脂ギャバジン ブラックM約22.5~24.545
オープン
取扱い終了
返品不可
51348135AAAN1902BK表:ポリエステル・レーヨン・スパン、底:EVA樹脂ギャバジン ブラックL約25~26.555
オープン
取扱い終了
返品不可
51348144AAAN1904BK表:ポリエステル・レーヨン・スパン、底:EVA樹脂ギャバジン ブラックLL約27~28.575
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする