曜日別特売

レイジースマホホルダー

レイジースマホホルダー - bitstrongレイジースマホホルダー - bitstrongレイジースマホホルダー - bitstrongレイジースマホホルダー - bitstrongレイジースマホホルダー - bitstrongレイジースマホホルダー - bitstrongレイジースマホホルダー - bitstrongレイジースマホホルダー - bitstrong

・スマホをホルダーに固定することで、手に持たずに長時間楽しむことができます。
・フレキシブルアームとボールヘッドを動かすことで、目線に合わせた調整が可能です。
・取り付け部・スマホホルダーには滑り止めのゴムが付いております。
・動画鑑賞やゲーム、撮影、配信、Web会議などにご利用いただけます。
・カラーバリエーションは5種類ございます。

用途スマートフォンやタブレットを固定して、手で持たずに動画鑑賞などをする際に使用します。材質ABS樹脂全長(mm)(フレキシブルアーム)780質量(g)177ベース幅(mm)55ベース奥行(mm)82開口幅(mm)(クリップホルダー)120内容量1個
注意
※サイズは目安です。商品により若干の誤差がございます。予めご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51348178BS-LSHA-BE78ブルー
1,650
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
51348196BS-LSHA-PE78パープル
1,650
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
51348205BS-LSHA-PK78ピンク
1,650
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
51348214BS-LSHA-WE78ホワイト
1,650
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
51348187BS-LSHA-BK78ブラック
1,650
1,598
1,758(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする