MG002 ゴアテックス 2L レインパンツ

MG002 ゴアテックス 2L レインパンツ - MAEGAKI(前垣)MG002 ゴアテックス 2L レインパンツ - MAEGAKI(前垣)MG002 ゴアテックス 2L レインパンツ - MAEGAKI(前垣)MG002 ゴアテックス 2L レインパンツ - MAEGAKI(前垣)MG002 ゴアテックス 2L レインパンツ - MAEGAKI(前垣)MG002 ゴアテックス 2L レインパンツ - MAEGAKI(前垣)

最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。
軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。
前ファスナー付きで脱ぎ着が容易です。
裾のマジックテープを絞ることによって引きずりを防止します。
100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。

用途軽作業、デリバリーセット内容パンツのみチャコール質量(g)300(Lサイズ基準)機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK材質(表面/裏面)ポリエステル100%(ePTFEラミネート)/ポリエステルメッシ耐水圧(mmH2O)30000以上透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
腰廻り(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51347688MG002LL7685~95175~185
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
51347679MG002L7478~88168~178
オープン
取扱い終了
51347697MG0023L7892~102180~190
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする