曜日別特売

スクリーンオフセットブラケット

スクリーンオフセットブラケット - DAYTONA(デイトナ)スクリーンオフセットブラケット - DAYTONA(デイトナ)スクリーンオフセットブラケット - DAYTONA(デイトナ)スクリーンオフセットブラケット - DAYTONA(デイトナ)スクリーンオフセットブラケット - DAYTONA(デイトナ)スクリーンオフセットブラケット - DAYTONA(デイトナ)スクリーンオフセットブラケット - DAYTONA(デイトナ)

純正スクリーンのポジションをSTD位置と50mmアップの2段階に調節できるオフセットブラケット。
車種専用設計のマウントバーが付属しており、スマホなど見やすい位置に取付可能です。
マウントバー両端は分割式なので通すタイプのクランプにも対応します。
マウントバー両サイドにはPREMIUMZONEキャップボルトカラーM8を付属し、機能とルックスを両立させました。

材質/仕上スチール製ブラック塗装有効長(mm)(バー)155パイプ径(Φmm)22.2適合車種V-Strom250SX(23) [8BK-EL11L]内容量1セット
注意
※この商品は純正スクリーン用のため、純正オプションを含む社外スクリーンの装着は未確認のため保証対象外です。
※社外スクリーンの形状によってはブラケットと接触し、スクリーン側に傷がついたり、同時装着できない恐れがあります。
※自己責任で社外スクリーンと併用する場合、必ずSTD位置のみで使用してください。商品および車体側に負担が掛かり破損する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5135397042902
8,000
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする