ルートート
LT.フェザールーデリ.カラーB
『軽さ、うれしい。身体も心もあたたかく!』
軽くてあたたかい"ダウンジャケット”みたいなトートバッグ。
使いやすい触り心地。
大人っぽさのある光沢感&高級感のあるつくり。
材質
表地: ポリエステル 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル 中綿:フェザー、ダウン
質量(g)
約300(柄差および若干の個体差がございます)
機能
軽量
ポケット
外側両側ファスナー付き、内側3箇所
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
35×23×16.5
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51347365
147002
BLACK
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51347374
147003
Dark-GOLD
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51347390
147004
Dark-KHAKI
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51347399
147005
ORANGE
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51347408
147006
mat-BLUEGRAY
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51347417
147007
mat-MUSTARD
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51347426
147008
EGGPLANT
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51347356
147001
Dark-SILVER
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください