曜日別特売

PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品

PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 - 日東工業

プラグインスリムサーキットブレーカ漏電ブレーカ

用途アイセーバー用分岐ブレーカ極数2P2E外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン定格電圧 AC V100/200内容量1個
注意
※モデルチェンジ品 (端子構造 負荷側速結端子に変更)
全6種類を絞り込む
定格電流(A)
接続可能電線(mm2)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
接続可能電線(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51295626PGX52TA2P15AF30151.6 2.0
9,100
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
51295635PGX52TA2P20AF30201.6 2.0
9,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
51295644PGX52TA2P15AF15151.6 2.0
9,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
51295660PGX52TA2P20AF15201.6 2.0
9,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
51295669PGX52TA2P30AF15302.0専用
9,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
51295678PGX52TA2P30AF30302.0専用
9,100
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする