日東工業
PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品
漏電警報付プラグインスリムサーキットブレーカ
用途
アイセーバー用分岐ブレーカ
外形寸法(mm)
(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80
適合規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
端子構造
(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
内容量
1個
注意
※モデルチェンジ品 (端子構造 負荷側速結端子に変更)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
接続可能電線(mm
2
)
定格電圧 AC V
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51295477
PNX51TA-GA2P15AF30
2P1E
15
1.6 2.0
100
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51295486
PNX51TA-GA2P20AF30
2P1E
20
1.6 2.0
100
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51295495
PNX51TA-GA2P30AF30
2P1E
30
2.6専用
100
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51295504
PNX52TA-GA2P15AF30
2P2E
15
1.6 2.0
100/200
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51295520
PNX52TA-GA2P20AF30
2P2E
20
1.6 2.0
100/200
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51295529
PNX52TA-GA2P30AF30
2P2E
30
2.6専用
100/200
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください