日東工業
PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品
プラグインスリムサーキットブレーカ
用途
アイセーバー用分岐ブレーカ
端子構造
(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
外形寸法(mm)
(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80
適合規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
内容量
1個
注意
※モデルチェンジ品 (端子構造 負荷側速結端子に変更)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
極数
定格電圧 AC V
接続可能電線(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51295565
PNX51TA2P15A
15
2E1E
100
1.6 2.0
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51295574
PNX51TA2P20A
20
2P1E
100
1.6 2.0
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
51295590
PNX51TA2P30A
30
2P1E
100
2.6専用
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
51295599
PNX52TA2P15A
15
2P2E
100/200
1.6 2.0
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51295608
PNX52TA2P20A
20
2P2E
100/200
1.6 2.0
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
51295617
PNX52TA2P30A
30
2P2E
100/200
2.6専用
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください