エピスタ・レスキュー 吐瀉物用凝固剤ボトル 150g入

エピスタ・レスキュー 吐瀉物用凝固剤ボトル 150g入 - エピスタエピスタ・レスキュー 吐瀉物用凝固剤ボトル 150g入 - エピスタエピスタ・レスキュー 吐瀉物用凝固剤ボトル 150g入 - エピスタエピスタ・レスキュー 吐瀉物用凝固剤ボトル 150g入 - エピスタ

吐瀉物の中の菌やウイルスが二次感染の原因となる場合がありますが、吐瀉物を凝固ケアすることで二次感染を防止することができます。凝固にかかる時間も短時間で、使用方法も吐瀉物に振りかけるだけなので誰でも簡単に効果的に使用することができます。菌、ウイルス、消臭試験実施済みで凝固物が水戻しにくく、さらに日本製製品なので、安心してご利用いただけます。本品は、屋内外及び交通機関などでの吐瀉物緊急処理の場合のみならず、残菜、残飯、残食処理や駅やバス、幼稚園などでのお子様の失禁処理にもご利用いただけます。

用途吐瀉物の処理に。排泄、失禁処理に。残菜、残飯、残食処理に。仕様【実施済み試験】ウイルス細菌5種効力試験、消臭試験成分陽イオン性界面活性剤含有吸収性ポリマー、抗ウイルス抗菌剤、消臭剤内容量(g)150サイズ(mm)(ボトル)直径55×150内容量1本
注意
※事前に使用方法を確認しておくと、いざというときに慌てずに済みます。すべての細菌、ウイルスの増殖、悪臭を抑えるわけではありません。処理後は必ず手や顔を荒井、うがいをし、吐瀉物、凝固剤をしっかりと取り去ってください。凝固の際に使用した道具は、廃棄するか、再利用する場合はしっかりと洗浄し、吐瀉物と凝固剤を完全に取り去り、しっかりと乾燥させて下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727313156300051348
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
512952586300051348
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5129525863000513487273131563000513486300051348 エピスタ・レスキュー 吐瀉物用凝固剤ボトル 150g入 エピスタ 72731315エピスタ・レスキュー 吐瀉物用凝固剤ボトル 150g入エピスタ1本
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする