TULTEX(タルテックス)
タルテックス フルレングスソックス4足組
抗菌防臭効果付き!4足組でお買い得です!
用途
肌着・靴下
材質
ポリエステル・綿・ポリウレタン
サイズ(cm)
25~27
機能
抗菌防臭
入数
1組(4足)
指タイプ
通常
内容量
1組(4足)
注意
※濃色の製品は多少色落ち移染する場合があります。
※洗濯ネットのご使用をおすすめします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51347110
161042
ブラック
A401
オープン
¥
948
¥
1,043
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51347094
161043
グレー
A402
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください