着脱式コンタクト(測定子)

着脱式コンタクト(測定子) - Metrol(メトロール)着脱式コンタクト(測定子) - Metrol(メトロール)着脱式コンタクト(測定子) - Metrol(メトロール)着脱式コンタクト(測定子) - Metrol(メトロール)着脱式コンタクト(測定子) - Metrol(メトロール)着脱式コンタクト(測定子) - Metrol(メトロール)着脱式コンタクト(測定子) - Metrol(メトロール)着脱式コンタクト(測定子) - Metrol(メトロール)

F4131WはΦ3平面の測定子です。超硬合金製。
F4130WはΦ2の球面の測定子です。超硬合金製。
F4129WはΦ1.5のニードルタイプの測定子で、超硬合金製。先端形状はSΦ1。穴の検出等に最適です。
F4150WはΦ3球面の測定子です。超硬合金製。
F4129AWはΦ1.5のニードルタイプの測定子です。超硬合金製。調整式です。
穴の検出等に最適です。
F4132WはΦ5平面の測定子です。
F4161WはΦ1.5のニードルタイプの測定子です。先端形状は平面になっています。穴の検出等に最適です。

用途P10DHA-T、P10DHA-TL、P10DHB-T、P10DHB-TL、P10DHLTB-T、P10DHLTB-TL、P10SHA-T、P10SHA-TL、P10SHB-T、P10SHB-TLに使用可能。高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] 着脱式コンタクト用の専用測定子です。測定子をスイッチ先端に取り付けてご使用ください。ケーブル長(m)3ケーブル耐油性2芯Φ5引張強度(N)30材質(コンタクト)超硬合金曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受けケーブルタイプキャブタイヤ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44791680F4131W固定式コンタクトΦ3平面
1,208
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
44791689F4130W固定式コンタクトΦ2球
506
499
549(税込)
当日出荷
44791698F4129W固定式コンタクトニードル SΦ1
633
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
44791707F4150W固定式コンタクトΦ3球
701
699
769(税込)
当日出荷
44791716F4129AW調整式コンタクトニードル SΦ1
759
749
824(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791725F4132W固定式コンタクトΦ5平面
1,771
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
44791734F4161W固定式コンタクトニードル平面
3,415
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする