高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] 着脱式コンタクト

高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] 着脱式コンタクト - Metrol(メトロール)高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] 着脱式コンタクト - Metrol(メトロール)高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] 着脱式コンタクト - Metrol(メトロール)高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] 着脱式コンタクト - Metrol(メトロール)高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] 着脱式コンタクト - Metrol(メトロール)

※本シリーズ「コンタクト着脱タイプ」はコンタクトが標準で付属しておりません。M5ネジの測定子(別売のFから始まる品番シリーズ)を合わせてご購入の上カスタマイズしてご使用いただくシリーズとなっております。
高精度MTタッチスイッチ[着脱式コンタクト]は、最上位機種として高い精度と耐久性を誇ります。
アンプは不要で、微小な0.5µ;mの繰返し精度が特徴です。
保護等級IP67という高い防護性能は水や油、クーラントの環境でも安定した検出を可能にします。接触式のため実現できる安定性と精度は、製造工程の効率化やラインのダウンタイム削減に大いに貢献します。さらに、誤信号による判定ミスや停止を減らすことができ、微小変位の連続検知も可能です。電源電圧や自己発熱による信号点のドリフトがなく、定格範囲内で使用することで300万回という長寿命を実現します。

用途
【用途】
あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
半導体検査テーブルの原点出しや印刷機械ドラムのズレ検知
薄い板金の2枚取り防止
パルスモーターの駆動原点出し
平面研削盤のワーク寸法計測や研削盤の砥石摩耗検出
仕様当て方:直進・偏角使用温度範囲(℃)0~80 (氷結ないこと)ケーブル長(m)3材質(ケース)SUS303寿命接点精度:300万回ケーブル耐油性2芯Φ5繰返し精度(μm)0.5引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向材質(コンタクト)カタログにて別売、着脱式コンタクトを確認ください曲半径R7接触力1N(軸方向)外径(mm)14コンタクト形状カタログにて別売、着脱式コンタクトを確認くださいRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールベアリングIP等級IP67ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
全長(mm)
タイプ
LED
動作形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44791874P10DHA-T3(全体の動き)61外形:ネジ径LED無しA:NO
20,366
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791890P10DHA-TL3(全体の動き)61外形:ネジ径LED付きA:NO
20,999
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791899P10DHB-T3(全体の動き)54.5外形:ネジ径LED無しB:NC
20,366
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791908P10DHB-TL3(全体の動き)54.5外形:ネジ径LED付きB:NC
20,999
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791917P10DHLTB-T10(全体の動き)84.5外形:ネジ径LED無しB:NC
22,644
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791926P10DHLTB-TL10(全体の動き)84.5外形:ネジ径LED付きB:NC
23,276
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791935P10SHA-T3(全体の動き)61外形:ストレートLED無しA:NO
19,481
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791944P10SHA-TL3(全体の動き)61外形:ストレートLED付きA:NO
20,114
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791960P10SHB-T3(全体の動き)54.5外形:ストレートLED無しB:NC
19,481
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
44791969P10SHB-TL3(全体の動き)54.5外形:ストレートLED付きB:NC
20,114
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする