MIKASA (ミカサ)
ゲームジャケット ハーフ
ハーフタイプで、丈が短く、ウェストまわりがすっきりしています。メッシュタイプ。
材質
ポリエステル(伸縮性)
幅(cm)
54
丈(cm)
50
胴回り(cm)
108
内容量
1個
注意
※番号はプリントされていません。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51447736
GJH2-NB
ネイビーブルー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51447745
GJH2-Y
イエロー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51447754
GJH2-G
グリーン
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51447788
GJH2-YK
蛍光イエロー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51447797
GJH2-YG
蛍光グリーン
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51447815
GJH2-P
蛍光ピンク
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51447718
GJH2-R
レッド
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
51447727
GJH2-B
ブルー
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
51447770
GJH2-BK
ブラック
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
51447779
GJH2-W
ホワイト
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
51447806
GJH2-O
蛍光オレンジ
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください