MIKASA (ミカサ)
ゲームジャケット キッズ
幼児向けキッズサイズ。メッシュタイプ。
材質
ポリエステル(伸縮性)
幅(cm)
42
丈(cm)
43
胴回り(cm)
84
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51447429
GJK-R
レッド
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51447438
GJK-B
ブルー
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51447447
GJK-G
グリーン
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51447456
GJK-W
ホワイト
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51447465
GJK-KY
蛍光イエロー
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51447474
GJK-O
蛍光オレンジ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください