TOSTEM(LIXIL)
補修用シート FKシート(本体)5m タテ
枠・本体の補修用としてお使いください。
幅(mm)
1200
内容量
1個
関連資料:
(0.17MB)
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
木目
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51363569
YY-0005-MADF
プレシャスホワイト
なし(木目方向:タテ)
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51363578
WA-0005-MADF
クリエアイボリー
あり(木目方向:タテ)
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51363587
PP-0005-MADF
クリエペール
あり(木目方向:タテ)
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51363596
LL-0005-MADF
クリエラスク
あり(木目方向:タテ)
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51363605
MM-0005-MADF
クリエモカ
あり(木目方向:タテ)
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51363614
DD-0005-MADF
クリエダーク
あり(木目方向:タテ)
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51363630
DJ-0002-MADF
ホワイトオーク
あり(木目方向:タテ)
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51363639
DK-0002-MADF
ナチュラルオーク
あり(木目方向:タテ)
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51363648
DL-0002-MADF
スモークオーク
あり(木目方向:タテ)
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51363657
DN-0002-MADF
ブルーペイント
あり(木目方向:タテ)
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51363666
DT-0002-MADF
ピンクアッシュ
あり(木目方向:タテ)
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51363675
DV-0002-MADF
グレーアッシュ
あり(木目方向:タテ)
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51363684
DE-0002-MADF
ネイビーブルー
なし(木目方向:タテ)
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51363700
DF-0002-MADF
ボトルグリーン
なし(木目方向:タテ)
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51363709
DG-0002-MADF
チャコールブラック
なし(木目方向:タテ)
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51363727
DB-0002-MADF
ラフオーク
あり(木目方向:タテ)
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51363736
DC-0002-MADF
グレージュエルム
あり(木目方向:タテ)
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51363745
ED-0002-MADF
コウノキ
あり(木目方向:タテ)
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51363754
EE-0002-MADF
ソフトモーブ
なし(木目方向:タテ)
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51363770
EF-0002-MADF
ソフトグレー
なし(木目方向:タテ)
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51363779
EH-0002-MADF
テンダーオーク
あり(木目方向:タテ)
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51363788
EJ-0002-MADF
カームチーク
あり(木目方向:タテ)
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51363797
EK-0002-MADF
セージグリーン
なし(木目方向:タテ)
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51363718
DH-0002-MADF
チーク
あり(木目方向:タテ)
¥
7,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください