曜日別特売

クロスサポーター(木パレット付き)

クロスサポーター(木パレット付き) - 新川製作所クロスサポーター(木パレット付き) - 新川製作所クロスサポーター(木パレット付き) - 新川製作所クロスサポーター(木パレット付き) - 新川製作所クロスサポーター(木パレット付き) - 新川製作所クロスサポーター(木パレット付き) - 新川製作所クロスサポーター(木パレット付き) - 新川製作所クロスサポーター(木パレット付き) - 新川製作所

ネスティングラックと比べて、省スペースで設置・保管することができます。
品物を積んだまま、フォークリフトで自由にレイアウトが可能です。
奥に詰めて置く場合は、逆ネスティングラックと比べて便利です。
メーカーのサポーターはSTK500材(48.6Φ×2.4t)を使用しているので、強度が強く安定しています。
パレットは耐久性が高いヒノキ材を使っています。ハンドリフトでも持ち上げられるように、裏面が特注仕様になっています。

用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)内寸(mm)1100内寸奥行(mm)1100高さ内寸(mm)1500外寸法・高さ(mm)1690外寸法・奥行(mm)1100積載段数(段)基本的に1段(3段積み可)有効内寸法・幅(mm)1100内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。
※4t車進入及び荷下ろしにはフォークリフトが必須です。
※4t車での進入不可またはフォークリフトでの荷下ろしができない場合、送料が別途発生します。予めご了承ください
※新川製作所HPのクロスサポーター使用上の注意をよく読んでご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51362257CSW-1115
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥20,000/税込¥22,000
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする