オートスプレーミストタイプ

オートスプレーミストタイプ - ELPAオートスプレーミストタイプ - ELPAオートスプレーミストタイプ - ELPAオートスプレーミストタイプ - ELPAオートスプレーミストタイプ - ELPAオートスプレーミストタイプ - ELPAオートスプレーミストタイプ - ELPAオートスプレーミストタイプ - ELPA

電動だからボタンを押すだけ連続噴射。
水や消毒液を細かいミストでスプレーできる
観葉植物などへの霧吹きや、広い範囲の消毒、お部屋の消臭に便利
ワンタッチで取り外せる電池ボックス付 簡単に電池交換できます。
濡れた手でも操作できて水のかかりやすいキッチンや洗面所周りで使えます。
電池残量が少なくなると緑色から赤色に点滅します。
ノズルの向きを上下に動かすことができます。
注ぎ口が広いので詰め替えも楽々です。

使用方法センサー質量(g)約310(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×220×160(最大値)タンク容量(mL)約340電池寿命約12ヵ月(1日に10秒×10回使用時)防水仕様IPX4(防沫形)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51362300DS-01MS
オープン
3,419
3,761(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする