曜日別特売

セルフィスティック360

セルフィスティック360 - エツミセルフィスティック360 - エツミセルフィスティック360 - エツミセルフィスティック360 - エツミセルフィスティック360 - エツミセルフィスティック360 - エツミセルフィスティック360 - エツミセルフィスティック360 - エツミ

360度カメラに最適なアクセサリー、セルフィスティック360。
ダイナミックな全天球動画撮影にスティックが映り込まない先端設計で、360度カメラに最適です。6段階に格納されるスティックは、使用時最大99cmまで伸ばすことができ、格納後は21.5cmまでコンパクトに。カメラを取り付けて、最大に伸ばした際にも安定してご使用いただけます。また、グリップの底部はアルミ製でメスネジが切られており、三脚の延長棒としても使用可能です。

仕様6段階格納式収納システム質量(g)105全高(mm)990縮長(mm)215耐荷重(g)250マウント1/4インチネジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51364287VE-2412
3,900
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする