Coleman スマートショルダーポーチ

Coleman スマートショルダーポーチ - エツミColeman スマートショルダーポーチ - エツミColeman スマートショルダーポーチ - エツミColeman スマートショルダーポーチ - エツミColeman スマートショルダーポーチ - エツミColeman スマートショルダーポーチ - エツミColeman スマートショルダーポーチ - エツミColeman スマートショルダーポーチ - エツミ

カラビナ・ショルダーベルトで多様なシーンに対応、コールマン スマートショルダーポーチ。
Coleman(コールマン)ライセンスモデルのスマートショルダーポーチです。カラビナでバッグやベルトに取り付けたり、付属のショルダーベルトで旅行やアウトドアのミニバッグとして使用するなど、様々なシーンで活躍します。

付属品ショルダーストラップ、カラビナ材質ポリエステル 他質量(g)約100内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)メイン収納部:約110×170×15内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51364260VCO-8772ブラック
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
51364269VCO-8773グリーン
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
51364278VCO-8774サンド
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする