スリムラインネックストラップⅡ

スリムラインネックストラップⅡ - エツミスリムラインネックストラップⅡ - エツミスリムラインネックストラップⅡ - エツミスリムラインネックストラップⅡ - エツミスリムラインネックストラップⅡ - エツミスリムラインネックストラップⅡ - エツミスリムラインネックストラップⅡ - エツミスリムラインネックストラップⅡ - エツミ

バックル式でワンタッチ着脱できて使いやすい、スリムラインネックストラップⅡ。
スリムなラインが左右非対称のシックなデザインが特徴の汎用ネックストラップです。カメラ、スマートフォンやIDカード、社員証の携帯に便利です。取付け部はバックル式でワンタッチ着脱が可能。撮影や充電時には、ストラップ部分を素早く外すことができます。金属パーツを使用していないため端末を傷つけません。

仕様バックル式、先端取り外し可能質量(g)約8ストラップ幅(mm)約10耐荷重(g)約250以下ストラップ長さ(cm)約50内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51364025VE-2422ブラック/グレー
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
51364034VE-2423ブラック/ブルー
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
51364050VE-2424ブラック/レッド
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする