デュアルポイントストラップⅡ

デュアルポイントストラップⅡ - エツミデュアルポイントストラップⅡ - エツミデュアルポイントストラップⅡ - エツミデュアルポイントストラップⅡ - エツミデュアルポイントストラップⅡ - エツミデュアルポイントストラップⅡ - エツミデュアルポイントストラップⅡ - エツミデュアルポイントストラップⅡ - エツミ

長さ105cmでネック・ショルダー・ななめ掛けに対応、デュアルポイントストラップⅡ。
2点吊り(デュアルポイント)のカメラやスマホケースに付けられる本革製ストラップです。ネック、ショルダー、ななめ掛けに対応した全長約105cm。また、取付け部はバックル式でワンタッチ着脱が可能です。

仕様バックル式、先端取り外し可能材質本革(裏面:PU加工)質量(g)約25ストラップ幅(mm)約10耐荷重(g)約400以下ストラップ長さ(cm)約105内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51364120VE-2431ブラック
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
51364129VE-2432ブラウン
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする