曜日別特売

ネックストラップ トラックⅡ

ネックストラップ トラックⅡ - エツミネックストラップ トラックⅡ - エツミネックストラップ トラックⅡ - エツミネックストラップ トラックⅡ - エツミネックストラップ トラックⅡ - エツミネックストラップ トラックⅡ - エツミネックストラップ トラックⅡ - エツミネックストラップ トラックⅡ - エツミ

バックル式でワンタッチ着脱できて使いやすい、ネックストラップ トラックⅡ。
陸上競技のトラックのようなセンターラインが特徴の汎用ネックストラップです。カメラ、スマートフォンやIDカード、社員証の携帯に便利です。センターラインには反射材を使用して、暗闇で光が当たると反射して光ります。取付け部はバックル式でワンタッチ着脱が可能。撮影や充電時には、ストラップ部分を素早く外すことができます。金属パーツを使用していないため端末を傷つけません。

仕様バックル式、先端取り外し可能材質ポリエステル質量(g)約12ストラップ幅(mm)約10耐荷重(g)約250以下ストラップ長さ(cm)約55内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51364059VE-2425ブラック
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
51364068VE-2426ブルー
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
51364077VE-2427グリーン
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
51364086VE-2428イエロー
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
51364095VE-2429オレンジ
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
51364104VE-2430ピンク
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする