ミラーレス一眼用ストラップ ハーモナイズⅡ

ミラーレス一眼用ストラップ ハーモナイズⅡ - エツミミラーレス一眼用ストラップ ハーモナイズⅡ - エツミミラーレス一眼用ストラップ ハーモナイズⅡ - エツミ

本革使用のカメラストラップ、ミラーレス一眼用ストラップ ハーモナイズⅡ。
クラシックな雰囲気によく合う本革使用のカメラストラップです。本革の風合いはミラーレスカメラだけでなくクラシックカメラやフィルム一眼レフにも調和します。

材質本革、ポリエステル、他質量(g)約40テープ幅(mm)先端約7ストラップ幅(mm)約15ストラップ長さ(cm)約110~124 ※長さ調節可能内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51364190VE-2438ブラウン
3,500
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
51364174VE-2437ブラック
3,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする