ミラーレス一眼用ストラップ デニムⅡ

ミラーレス一眼用ストラップ デニムⅡ - エツミミラーレス一眼用ストラップ デニムⅡ - エツミミラーレス一眼用ストラップ デニムⅡ - エツミミラーレス一眼用ストラップ デニムⅡ - エツミミラーレス一眼用ストラップ デニムⅡ - エツミミラーレス一眼用ストラップ デニムⅡ - エツミ

デニム生地を使用したカメラストラップ、ミラーレス一眼用ストラップ デニムⅡ。
カジュアルな風景によく合うデニム生地を使用。デニム+本革でカジュアルジーンズをイメージしたミラーレス一眼用カメラストラップです。

材質ポリエステル、本革、他質量(g)約42テープ幅(mm)先端約7ストラップ幅(mm)約20ストラップ長さ(cm)約118~132 ※長さ調節可能内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51364156VE-2435ブラック
2,900
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
51364165VE-2436ブルー
2,900
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする