タコマン
BCフック
ベルトスリングの絞り吊り専用金具です。
軸は差し込んで落とし込むだけです。
作業時間の短縮と、ベルトスリングの保護に最適です。
用途
ベルトスリング絞り吊り専用金具。
内容量
1個
注意
※環境当局の指導により、6価クロムを含むクロメートメッキ(金色)が出来なくなります。
※順次、3価クロメート(銀色)に移行いたしますのでご了承下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
適合ベルト幅(mm)
使用荷重(t)
破断荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51420436
BC-25
280
25
0.8
6
¥
4,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51420445
BC-50
490
50
1.6
12
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください