振動波形解析用ソフト バイブロビュー8CH入力セット

振動波形解析用ソフト バイブロビュー8CH入力セット - 昭和測器

各種振動計を接続して、振動分析が可能です。
8CHの波形取込、解析が行なえます。
様々な振動計に対応。
波形グラフ、FFTグラフ、XYグラフ対応。
リアルタイム又は、後処理での波形解析が可能です。
RMS値、アベレージ値、ピーク値、面積値の計算処理の他、後処理で任意のローパスやハイパスフィルタ処理もできます。

用途振動の解析やデータ保存に。仕様グラフ:TY・XY・FFT、ウインドウ:レクタングラ・ハニング・フラットトップ・ハミングその他フィルタ(FIR、バタワース)、音声再生機能周波数(kHz)160(最大サンプリング)分解能A/D変換:16bitsインターフェースUSB2.0接続入力インピーダンス±10Vレンジ 1MΩ以上入力CH8CH推奨環境PentiumM 1GHz、メモリ760MB以上(収録1CH、サンプリングレート50kHzにて使用時) / Windows8.1、7、XP、Vista対応(各32bit版のみ対応)トリガーマニュアル・ワンショット・リピート / レベル:MAX.±10V記録ファイル形式バイナリ、CSV記録時間HDDの空容量に依存変換速度A/D:2μsec/CH(MAX.)入力レンジ±10V内容量1セット
関連資料:カタログ(0.3MB)取扱説明書:取扱説明書(3.51MB)
注意
※推奨環境:PentiumM 1GHz、メモリ760MB以上
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
513972759900-T03
オープン
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする