曜日別特売

スライドテーブル & 引き出し

スライドテーブル & 引き出し - be worth style(ビーワーススタイル)スライドテーブル & 引き出し - be worth style(ビーワーススタイル)スライドテーブル & 引き出し - be worth style(ビーワーススタイル)スライドテーブル & 引き出し - be worth style(ビーワーススタイル)スライドテーブル & 引き出し - be worth style(ビーワーススタイル)スライドテーブル & 引き出し - be worth style(ビーワーススタイル)スライドテーブル & 引き出し - be worth style(ビーワーススタイル)スライドテーブル & 引き出し - be worth style(ビーワーススタイル)

キッチン家電の下を活用した隙間収納アイテム。ケトルや炊飯器、トースターなどの下に置いて収納&作業スペースを確保できます。
引き出しにはラップやアルミホイルを収納でき、スッキリ整頓。スイスイ開閉できるコロレール付き。

用途キッチン・台所収納に。キッチンラック/レンジボード/スライドトレー/スライドテーブル/キッチン収納/引き出し/台所収納/オーブンレンジ置き/レンジラック/キッチンキャビネット/炊飯器ラック/キッチンテーブル/トースターラック/トースター/オーブントースター/ケトル/電気ケトル内容量1台
注意
※転倒防止のため、天板には3kg以上の荷重をかけてお使いください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51396198YA-810090 WH4.6ホワイト(天板)30、(スライド棚)3
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
51396207YA-810091 BK4.6ブラック(天板)30、(スライド棚)3
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
51396216YA-810092 WH5.34ホワイト(天板)30、(スライド棚)3
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
51396225YA-810093 BK5.34ブラック(天板)30、(スライド棚)3
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
15639088YA-810104WH7.8ホワイト(つやあり)【天板】40、【スライド棚】3、【引き出し(大)】3、【引き出し(小)】 3
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
15639097YA-810105BK7.8ブラック(つやあり)【天板】40、【スライド棚】3、【引き出し(大)】3、【引き出し(小)】 3
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする