曜日別特売

丸型ハロゲンランプ200Φ

丸型ハロゲンランプ200Φ - JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型ハロゲンランプ200Φ - JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型ハロゲンランプ200Φ - JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型ハロゲンランプ200Φ - JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型ハロゲンランプ200Φ - JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型ハロゲンランプ200Φ - JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型ハロゲンランプ200Φ - JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型ハロゲンランプ200Φ - JET INOUE(ジェットイノウエ)

200mmΦサイズのフォグランプ!24V/70WのH3バルブ付き!
レトロな印象でメッキバンパーとの相性も抜群!!
電球を12Vと交換すればジムニーや大型オフロード車まで幅広く使えます!

用途電装・外装電圧(V)24電球24V/70W H3(スーパーホワイト)材質(本体)スチール/クロームメッキ材質(レンズ)ガラス直径(Φmm)200奥行(mm)90定格電力(W)70内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
レンズ色
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5141946552659124クリアー90
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
5141947452659224イエロー90
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする