スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応(外部発電100V)

スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応(外部発電100V) - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応(外部発電100V) - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応(外部発電100V) - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応(外部発電100V) - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応(外部発電100V) - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応(外部発電100V) - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応(外部発電100V) - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応(外部発電100V) - Panasonic(パナソニック)

住宅用分電盤です
新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型
CT不要で最大43回路まで電流計測が可能
ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました
計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です

材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応(外部発電100V)ブレーカ自家発電用連携:20A回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※リミッター電線を同梱しています。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※表記の回路数とは別に、自家発電(燃料電池/ガス発電)用連系ブレーカ20Aを搭載しています。

※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが別途必要です。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路数
主幹容量(A)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51384368BHM34262Y(実装)2640(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
202,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51384377BHM35262Y(実装)2650(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
202,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51384386BHM36262Y(実装)2660(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
202,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51384395BHM37262Y(実装)2675(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
202,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51388324BHM34302Y実装:3040(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
210,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51388340BHM35302Y実装:3050(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
210,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51388349BHM36302Y実装:3060(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
210,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51388358BHM37302Y実装:3075(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
210,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51389338BHM34382Y実装:3840(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
239,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51389347BHM35382Y実装:3850(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
239,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51389356BHM36382Y実装:3860(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
239,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51389365BHM37382Y実装:3875(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
239,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51389627BHM34102Y実装:1040(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
153,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51389636BHM35102Y実装:1050(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
153,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51389645BHM36102Y実装:1060(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
153,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51389654BHM37102Y実装:1075(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
153,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51389889BHM34142Y実装:1440(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
162,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51389898BHM35142Y実装:1450(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
162,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51389907BHM36142Y実装:1460(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
162,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51389916BHM37142Y実装:1475(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
162,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51392375BHM34182Y(実装)1840(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
177,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51392384BHM35182Y(実装)1850(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
177,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51392400BHM36182Y(実装)1860(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
177,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51392409BHM37182Y(実装)1875(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
177,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51393066BHM34342Y(実装)3440(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
223,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51393075BHM35342Y(実装)3450(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
223,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51393084BHM36342Y(実装)3460(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
223,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51393100BHM37342Y(実装)3475(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
223,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51394685BHM34222Y(実装)2240(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
191,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51394694BHM35222Y(実装)2250(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
191,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51394710BHM36222Y(実装)2260(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
191,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51394719BHM37222Y(実装)2275(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
191,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする